Non retournablenouveau

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3069 12V 72Ah 630A - BPA9239

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3069 12V 72Ah 630A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5050694029646

Réf. Sonepar

00399402964

Réf. Fournisseur

BPA9239

Marque

Enix

pays de fabrication:

INDONESIE

Yuasa Batterie voiture Yuasa YBX3069 12V 72Ah 630A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Chargeur telecommande de grue et pont roulant Hetronic HET300 Chargeur telecommande de grue et pont roulant Hetronic 68300940 Chargeur telecommande de grue et pont roulant Hetronic 68300900 Chargeur telecommande de grue et pont roulant Hetronic 68300600 Chargeur telecommande de grue et pont roulant Hetronic Nova M Chargeur telecommande de grue et pont roulant Hetronic Mini Chargeur telecommande de grue et pont roulant Hetronic HT-01

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756359

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix