Non retournablenouveau

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3102 12V 42Ah 390A - BPA9227

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3102 12V 42Ah 390A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5050694029714

Réf. Sonepar

00399402971

Réf. Fournisseur

BPA9227

Marque

Enix

pays de fabrication:

INDONESIE

Yuasa Batterie voiture Yuasa YBX3102 12V 42Ah 390A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie plomb Fiamm L4B 85P Batterie voiture 12V 80Ah Batterie voiture - VL Aston Martin Virage 6.3 Batterie voiture - VL Aston Martin Virage 5.3 Batterie voiture - VL Saab 9-3X (Diesel) 1.9 TTiD Batterie voiture - VL Saab 9-3 (Diesel) 1.9 TTiD Batterie voiture - VL Jaguar X-Type (Diesel) 2.2 D Batterie voiture - VL Jaguar X-Type (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Jaguar X-Type 3.0 V6 Batterie voiture - VL Jaguar X-Type 2.5 V6 Batterie voiture - VL Jaguar X-Type 2.0 V6 Batterie voiture - VL Jaguar XK 8 4 Batterie voiture - VL Jaguar XK 8 R 4.2 Batterie voiture - VL Jaguar XK 8 4.2 Batterie voiture - VL Jaguar XK 4 Batterie voiture - VL Jaguar XK R 4.2 Batterie voiture - VL Jaguar XK 4.2 Batterie voiture - VL Jaguar XJ (Diesel) 6 2.7, D Batterie voiture - VL Jaguar XF (Diesel) 3.0 D Batterie voiture - VL Jaguar XF (Diesel) 2.7 D Batterie voiture - VL Jaguar XF 3 Batterie voiture - VL Jaguar XF 5.0 Kompressor Batterie voiture - VL Jaguar XF 4.2 Kompressor Batterie voiture - VL Jaguar S-Type (Diesel) 2.7 D Batterie voiture - VL Peugeot 607 (Diesel) 2.7 24V, HDi Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Vito (Diesel) 120 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Vito (Diesel) 115 2.2. 4x4. CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Vito (Diesel) 112 2.2. CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Vito (Diesel) 111 2.2. 4x4. CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Vito (Diesel) 110 2.2. 2.3. CDI, D, TD Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Vito (Diesel) 109 2.2. 4x4. CDi Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Vito (Diesel) 108 2.2. 2.3. CDI, D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Viano (Diesel) 3.0 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Viano (Diesel) 2.2 4-matic, CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Viano 3.7 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Viano 3.5 126 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Viano 3.2 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz V-Class (638/2) (Diesel) V 230 TD Batterie voiture - VL Mercedes-Benz V-Class (638/2) (Diesel) V 220 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz V-Class (638/2) (Diesel) V 200 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk Cabriolet (A209) (Diesel) 320 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C209) (Diesel) 320 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C209) (Diesel) 270 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C209) (Diesel) 220 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S204) (Diesel) C 320 4-matic, CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W204) (Diesel) C 350 4-matic, CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W204) (Diesel) C 320 4-matic, CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk Cabriolet (A209) 55 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk Cabriolet (A209) 500 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C209) CLK AMG, DTM Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C209) 55 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C209) 500 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Sportcoupe (Cl203) C 32 AMG, Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 55 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 32 AMG, Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 43 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W203) C 55 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W203) C 32 AMG, Kompressor Batterie voiture - VL Fiat Talento (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Fiat Croma (Diesel) 2.4 Djet Batterie voiture - VL Chrysler 300 C 6.1 SRT8 Batterie voiture - VL Chrysler 300 C 5.7 AWD Batterie voiture - VL Chrysler 300 C 3.5 AWD Batterie voiture - VL Chrysler 300 C 2.7 Batterie voiture - VL BMW X5 (E70) 3.0 si Batterie voiture - VL BMW X5 (E53) 3.0 i Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) (Diesel) xDrive20d Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) (Diesel) xDrive18d Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) (Diesel) 2.0 d Batterie voiture - VL BMW 7 (E32) 750 i,iL, V12 Batterie voiture - VL BMW 7 (E32) 740 i,iL, V8 Batterie voiture - VL BMW 7 (E32) 735 i,iL Batterie voiture - VL BMW 6 Cabriolet (E64) (Diesel) 635d Batterie voiture - VL BMW 6 Cabriolet (E64) 630i Batterie voiture - VL BMW 6 (E63) 630i Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E61) 530i Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E61) 525i Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E61) 523i Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E61) 520i Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E34) (Diesel) 525 td, tds Batterie voiture - VL BMW 5 (E60) 530i Batterie voiture - VL BMW 5 (E60) 525i Batterie voiture - VL BMW 5 (E60) 523i Batterie voiture - VL BMW 5 (E60) 520i Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E91) (Diesel) 320xd Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E91) (Diesel) 320d Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E91) (Diesel) 318d Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E46) (Diesel) 320 d Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E46) (Diesel) 318 d Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E36) (Diesel) 318 tds Batterie voiture - VL BMW 3 Coupe (E92) (Diesel) 325d Batterie voiture - VL BMW 3 Coupe (E92) (Diesel) 320xd Batterie voiture - VL BMW 3 Coupe (E92) (Diesel) 320d Batterie voiture - VL BMW 3 Coupe (E92) M3 Batterie voiture - VL BMW 5 (E34) (Diesel) 525 td, tds Batterie voiture - VL BMW 5 (E34) (Diesel) 524 td Batterie voiture - VL BMW 3 Coupe (E46) (Diesel) 320 Cd Batterie voiture - VL BMW 3 Compact (E46) (Diesel) 320 td Batterie voiture - VL BMW 3 Compact (E46) (Diesel) 318 td Batterie voiture - VL BMW 3 Compact (E36) (Diesel) 318 tds Batterie voiture - VL BMW 3 Cabriolet (E46) (Diesel) 320 Cd Batterie voiture - VL BMW 3 (E90) (Diesel) 320d xd Batterie voiture - VL BMW 3 (E46) (Diesel) 320 d Batterie voiture - VL BMW 3 (E46) (Diesel) 318 d Batterie voiture - VL BMW 1 (E81, E87) (Diesel) 120d Batterie voiture - VL BMW 1 (E81, E87) (Diesel) 118d Batterie voiture - VL BMW 1 (E81, E87) (Diesel) 116d Batterie voiture - VL BMW 3 (E36) (Diesel) 318 tds Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E39) 530 i Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) xDrive30i Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) 3.0 i, si Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) 2.5 i, si Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) xDrive25i Batterie voiture - VL BMW 3 (E90) M3 Batterie voiture - VL Alfa Romeo Spider (Diesel) 2.4 JTDM Batterie voiture - VL Alfa Romeo Spider (Diesel) 2.0 JTDM Batterie voiture - VL Alfa Romeo Brera (Diesel) 2.4 20V, JTDM Batterie voiture - VL Alfa Romeo 159 (Diesel) 2.4 JTDM, Q4 Batterie voiture - VL Volvo XC70 II (Diesel) 2.4 AWD, D, D5 Batterie voiture - VL Volvo XC70 II 3.2 AWD Batterie voiture - VL Volvo XC70 II 3.0 AWD, T6 Batterie voiture - VL Volvo XC60 (Diesel) 2.4 AWD, D, D5 Batterie voiture - VL Volvo V70 III (Diesel) 2.4 AWD, D, D5 Batterie voiture - VL Volvo V70 III (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Volvo V70 III 3.2 AWD Batterie voiture - VL Volvo V70 III 3.0 AWD, T6 Batterie voiture - VL Volvo V70 III 2.5 FlexFuel, T Batterie voiture - VL Volvo V70 II (Diesel) 2.5 TDI Batterie voiture - VL Volvo V70 II (Diesel) 2.4 AWD, D, D5 Batterie voiture - VL Volvo V50 (Diesel) 2.4 D5. Tdi Batterie voiture - VL Volvo V50 (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Volvo V50 (Diesel) 1.6 D Batterie voiture - VL Volvo S80 (Diesel) 2.5 TDI Batterie voiture - VL Volvo S80 (Diesel) 2.4 D, D5 Batterie voiture - VL Volvo S60 (Diesel) 2.4 D, D5 Batterie voiture - VL Volvo S40 II (Diesel) 2.4 D5 Batterie voiture - VL Volvo S40 II (Diesel) 2.0 D, D4 Batterie voiture - VL Volvo S40 II (Diesel) 1.6 D Batterie voiture - VL Volvo C70 II (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Volvo C70 II (Diesel) 2.4 D5 Batterie voiture - VL Volvo C30 (Diesel) 2.4 D5 Batterie voiture - VL Volvo C30 (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Volvo C30 (Diesel) 1.6 D Batterie voiture - VL Volkswagen Transporter T5 (Diesel) 2.5 4motion, TDI Batterie voiture - VL Volkswagen Transporter T5 (Diesel) 1.9 TDI Batterie voiture - VL Volkswagen Transporter T4 (Diesel) 2.5 Syncro, TDI Batterie voiture - VL Volkswagen Touran (Diesel) 2.0 16V, TDI Batterie voiture - VL Volkswagen Touareg (Diesel) 2.5 R5. TDI Batterie voiture - VL Volkswagen Touareg 4.2 FSI, V8 Batterie voiture - VL Volkswagen Sharan (Diesel) 2.0 TDI Batterie voiture - VL Volkswagen Sharan (Diesel) 1.9 4motion, TDI Batterie voiture - VL Volkswagen Phaeton (Diesel) 3.0 4motion, TDI, V6 Batterie voiture - VL Volkswagen Phaeton 6.0 4motion, W12 Batterie voiture - VL Volkswagen Phaeton 4.2 4motion, V8 Batterie voiture - VL Volkswagen Passat (Diesel) 2.5 4motion, Syncro/4motion, TDI Batterie voiture - VL Volkswagen Golf V 3.2 4motion, R32 Batterie voiture - VL Vauxhall Insignia (Diesel) 2.0 CDTI Batterie voiture - VL Vauxhall Vectra Mk II (Diesel) 3.0 CDTi, V6 Batterie voiture - VL Vauxhall Omega (Diesel) 2.5 TD Batterie voiture - VL Toyota Verso (Diesel) 2.2 D-4D, D-CAT Batterie voiture - VL Toyota Verso (Diesel) 2.0 D-4D Batterie voiture - VL Toyota Corolla (Diesel) 2.2 D-4D Batterie voiture - VL Toyota Avensis (Diesel) 2.2 D, D-4D, D-CAT Batterie voiture - VL Skoda Superb (Diesel) 2.5 TDI Batterie voiture - VL Renault Vel Satis (Diesel) 3.0 dCi Batterie voiture - VL Renault Vel Satis (Diesel) 2.2 dCi Batterie voiture - VL Renault Vel Satis (Diesel) 2.0 dCi Batterie voiture - VL Renault Laguna (Diesel) 3.0 dCi Batterie voiture - VL Renault Espace IV (Diesel) 3.0 dCi Batterie voiture - VL Renault Espace IV (Diesel) 2.2 dCi Batterie voiture - VL Renault Espace IV (Diesel) 2.0 dCi Batterie voiture - VL Renault Espace IV (Diesel) 1.9 dCi Batterie voiture - VL Renault Trafic II (Diesel) 2.5 145. dCi Batterie voiture - VL Renault Laguna III (Diesel) 3.0 dCi Batterie voiture - VL Porsche Cayman 3.4 S, Sport Batterie voiture - VL Porsche Boxster 3.4 S Batterie voiture - VL Porsche Boxster 3.2 S Batterie voiture - VL Porsche Boxster 2.7 Batterie voiture - VL Porsche Boxster 2.5 Batterie voiture - VL Porsche Boxster 2.9 Batterie voiture - VL Opel Insignia (Diesel) 2.0 4x4. Biturbo, CDTI Batterie voiture - VL Opel Vectra C (Diesel) 3.0 CDTI, V6 Batterie voiture - VL Opel Omega B (Diesel) 2.5 D, DTI, TD Batterie voiture - VL Nissan Primastar (Diesel) dCi 100. 120. 140. 150. 80. 90 Batterie voiture - VL Nissan Primastar 2 Batterie voiture - VL Ford S-Max (Diesel) 2.2 TDCi Batterie voiture - VL Ford S-Max (Diesel) 2.0 TDCi Batterie voiture - VL Ford S-Max (Diesel) 1.8 TDCi Batterie voiture - VL Ford GT 5.4 Batterie voiture - VL Ford Galaxy (Diesel) 2.2 TDCi Batterie voiture - VL Ford Galaxy (Diesel) 2.0 TDCi Batterie voiture - VL Ford Galaxy (Diesel) 1.8 TDCi Batterie voiture - VL Ford Focus C-Max (Diesel) 2.0 TDCi Batterie voiture - VL Ford Focus C-Max (Diesel) 1.8 TDCi Batterie voiture - VL Ford Focus C-Max (Diesel) 1.6 TDCi Batterie voiture - VL Ford Transit Tourneo (Diesel) 2.2 TDCi Batterie voiture - VL Ford Transit (Diesel) 3.2 TDCi Batterie voiture - VL Ford Transit (Diesel) 2.4 [RWD], Allroad, DI, TD, TDCi, TDdi, TDE Batterie voiture - VL Ford Transit (Diesel) 2.2 TDCi Batterie voiture - VL Audi TT RoaDSter (8J9) (Diesel) 2.0 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi TT RoaDSter (8J9) 3.2 quattro, V6 Batterie voiture - VL Audi TT RoaDSter (8J9) 2.5 quattro, TFSI Batterie voiture - VL Audi TT RoaDSter (8J9) 2.0 quattro, TFSI Batterie voiture - VL Audi TT RoaDSter (8J9) 1.8 TFSI Batterie voiture - VL Audi TT (8J3) (Diesel) 2.0 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi TT (8J3) 3.2 quattro, V6 Batterie voiture - VL Audi TT (8J3) 2.5 quattro, TFSI Batterie voiture - VL Audi TT (8J3) 2.0 quattro, TFSI Batterie voiture - VL Audi TT (8J3) 1.8 TFSI Batterie voiture - VL Audi Q7 (4L) 3.6 FSI Batterie voiture - VL Audi Q5 (8R) (Diesel) 2.0 TDI Batterie voiture - VL Audi Q5 (8R) 3.2 FSI Batterie voiture - VL Audi Allroad (4Bh) (Diesel) 2.5 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi Allroad (4Bh) 4.2 quattro, V8 Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4F5) (Diesel) 3.0 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4F5) (Diesel) 2.7 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4F5) S6 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4F5) 4.2 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4F5) 3.2 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4F5) 3.0 quattro, TFSI Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4F5) 2.8 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4B, C5) (Diesel) 2.5 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A6 (4F2) (Diesel) 3.0 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A6 (4F2) (Diesel) 2.7 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A6 (4F2) S6 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4F2) 4.2 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4F2) 3.2 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4F2) 3.0 quattro, TFSI Batterie voiture - VL Audi A6 (4F2) 2.8 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4B, C5) (Diesel) 2.5 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A5 Sportback (Diesel) 2.7 TDI Batterie voiture - VL Audi A5 Sportback 3.2 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi A5 (8T) (Diesel) 2.7 TDI Batterie voiture - VL Audi A5 (8T) S5 quattro Batterie voiture - VL Audi A5 (8T) 3.2 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Convertible (8H7, 8He) (Diesel) 2.7 TDI Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8K5) (Diesel) 2.7 TDI Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8Ed) (Diesel) 3.0 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8Ed) (Diesel) 2.7 TDI Batterie voiture - VL Audi A4 (8K2) (Diesel) 2.7 TDI Batterie voiture - VL Audi A4 (8Ec) (Diesel) 3.0 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A4 (8Ec) (Diesel) 2.7 TDI Batterie voiture - VL Audi A4 (8Ec) (Diesel) 2.5 TDI Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4B, C5) 3.7 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4B, C5) 3.0 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4B, C5) 2.7 quattro, T Batterie voiture - VL Audi A6 (4B, C5) 3.7 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4B, C5) 3.0 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4B, C5) 2.8 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4B, C5) 2.7 quattro, T Batterie voiture - VL Audi A4 Convertible (8H7, 8He) 3.0 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8K5) S4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8Ed) 3.2 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8Ed) 3.0 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8K2) S4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8Ec) 3.2 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8Ec) 3.0 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8E2, B6) S4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8E2, B6) 3.0 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8D2, B5) S4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8D2, B5) 2.4 quattro

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756347

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix