Non retournablenouveau

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX5053 12V 50Ah 450A - BPA9220

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX5053 12V 50Ah 450A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5050694029400

Réf. Sonepar

00399402940

Réf. Fournisseur

BPA9220

Marque

Enix

pays de fabrication:

INDONESIE

Yuasa Batterie voiture Yuasa YBX5053 12V 50Ah 450A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie demarrage engin construction - tracteur Agria 9300 E Batterie voiture 12V 62Ah Batterie voiture - VL Talbot Tagora 2.6 Batterie voiture - VL Talbot Tagora 2.1 Batterie voiture - VL Saab 2021-3-9 00.00.00.0000 2.3 i, Turbo Batterie voiture - VL Saab 2021-3-9 00.00.00.0000 2.0 i, SE, Turbo Batterie voiture - VL Saab 2021-5-9 00.00.00.0000 2.3 BioPower, t, Turbo Batterie voiture - VL Saab 2021-5-9 00.00.00.0000 2.0 BioPower, T Batterie voiture - VL Saab 9000 2.3 16. Aero, CS, CSE, CD, EcoPower, Turbo Batterie voiture - VL Saab 9000 2.0 16. Carlsson, CD, CS, ND, Turbo Batterie voiture - VL Saab 900 II 2.5 -24. V6 Batterie voiture - VL Saab 900 II 2.3 -16 Batterie voiture - VL Saab 900 II 2.0 -16. i, Turbo Batterie voiture - VL Puch (Steyr-Daimler-Puch) G-Modell G 320 Batterie voiture - VL Puch (Steyr-Daimler-Puch) G-Modell 300 GE Batterie voiture - VL Puch (Steyr-Daimler-Puch) G-Modell 280 GE Batterie voiture - VL Puch (Steyr-Daimler-Puch) G-Modell 230 G, GE Batterie voiture - VL Piaggio Porter (Diesel) 1.4 D Batterie voiture - VL Piaggio Porter (Diesel) 1.2 D Batterie voiture - VL Osca 2500 GT 2.5 Batterie voiture - VL Maserati 228 2.8 i Batterie voiture - VL Land Rover Freelander 2.5 V6 Batterie voiture - VL Land Rover Freelander 1.8 16V, i Batterie voiture - VL Jaguar XJ V12 6.0 Batterie voiture - VL Jaguar XJ Sovereign V12 Batterie voiture - VL Jaguar XJ R 4.0. 4.2. Charged, Super Batterie voiture - VL Jaguar XJ 8 4.2 Batterie voiture - VL Jaguar XJ 8 3.5 Batterie voiture - VL Jaguar XJ 6 2.8. 2.9, 24V, 3.0. 3.2. 3.4. 3.6. 4.0. 4.2. So Batterie voiture - VL Jaguar XJ 2.8 Batterie voiture - VL Jaguar XJ 12 5.3. 6.0. H.E. Batterie voiture - VL Irmscher GT 3.6 Batterie voiture - VL Irmscher Coupe 1.6 16V Batterie voiture - VL Daihatsu Hijet II (Diesel) 1.4 D Batterie voiture - VL Daihatsu Hijet II (Diesel) 1.2 D Batterie voiture - VL Daewoo Nexia 1.5 16V Batterie voiture - VL Daewoo Espero 2 Batterie voiture - VL Daewoo Espero 1.8 Batterie voiture - VL Daewoo Espero 1.5 16V Batterie voiture - VL Chevrolet Blazer S '82 4.3 Batterie voiture - VL Chevrolet Blazer S '82 2.8 4WD Batterie voiture - VL Lotus Elite 2 Batterie voiture - VL Lotus Elite 2.2 Batterie voiture - VL Kia Venga 1.6 16V Batterie voiture - VL Kia Venga 1.4 16V Batterie voiture - VL Kia Sportage 2.0 16V, 4WD Batterie voiture - VL Kia Soul (Diesel) 1.6 CRDi Batterie voiture - VL Kia Shuma II 1.8 Batterie voiture - VL Kia Shuma II 1.6 Batterie voiture - VL Kia Shuma 1.8 16V, i Batterie voiture - VL Kia Shuma 1.6 Batterie voiture - VL Kia Shuma 1.5 16V, i Batterie voiture - VL Kia Pro Cee'D (Diesel) 1.6 115. 90. CRDi Batterie voiture - VL Kia Magentis 2 Batterie voiture - VL Kia Magentis 2.7 Batterie voiture - VL Kia Magentis 2.5 V6 Batterie voiture - VL Kia Cerato 2 Batterie voiture - VL Kia Cerato 1.6 Batterie voiture - VL Kia Carens III 2.0 CVVT Batterie voiture - VL Kia Carens II 2.0 CVVT Batterie voiture - VL Kia Carens II 1.8 Batterie voiture - VL Kia Carens II 1.6 Batterie voiture - VL Kia Carens I 1.8 Batterie voiture - VL Peugeot Partner (Diesel) 2.0 4x4. HDi Batterie voiture - VL Peugeot Partner (Diesel) 1.9 4x4. D Batterie voiture - VL Peugeot Partner (Diesel) 1.8 D Batterie voiture - VL Peugeot Partner (Diesel) 1.6 75. 90. HDi Batterie voiture - VL Peugeot J9 2 Batterie voiture - VL Peugeot J9 1.6 Batterie voiture - VL Peugeot Expert (Diesel) 1.9 70. D, TD Batterie voiture - VL Peugeot Expert (Diesel) 1.6 90. HDi Batterie voiture - VL Peugeot Bipper (Diesel) 1.4 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 5008 (Diesel) 1.6 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 5008 1.6 16V Batterie voiture - VL Peugeot 3008 (Diesel) 1.6 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 3008 1.6 THP, VTi Batterie voiture - VL Peugeot 1007 (Diesel) 1.6 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 1007 (Diesel) 1.4 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 807 (Diesel) 2.0 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 807 (Diesel) 2.2 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 807 3.0 V6 Batterie voiture - VL Peugeot 807 2.2 Batterie voiture - VL Peugeot 807 2.0 16V Batterie voiture - VL Peugeot 806 (Diesel) 2.1 12V, td Batterie voiture - VL Peugeot 806 (Diesel) 1.9 TD Batterie voiture - VL Peugeot 806 2.0 16V, Turbo Batterie voiture - VL Peugeot 806 1.8 Batterie voiture - VL Peugeot 607 2 Batterie voiture - VL Peugeot 607 3.0 24V, V6 Batterie voiture - VL Peugeot 607 2.2 16V Batterie voiture - VL Peugeot 605 2.0 16V, Turbo Batterie voiture - VL Peugeot 604 2 Batterie voiture - VL Peugeot 604 2.8 GTI Batterie voiture - VL Peugeot 604 2.7 SL, TI,STI Batterie voiture - VL Peugeot 505 2.8 GTI, V6 Batterie voiture - VL Peugeot 505 2.2 GTI, Injection, Ti, Turbo Batterie voiture - VL Peugeot 505 2.0 TI,STI Batterie voiture - VL Peugeot 505 1.8 Batterie voiture - VL Peugeot 407 (Diesel) 1.6 110. HDi Batterie voiture - VL Peugeot 407 3.0 V6 Batterie voiture - VL Peugeot 407 2.2 16V Batterie voiture - VL Peugeot 407 2.0 16V, Bioflex Batterie voiture - VL Peugeot 407 1.8 16V Batterie voiture - VL Peugeot 406 (Diesel) 2.2 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 406 (Diesel) 2.1 12V, TD Batterie voiture - VL Peugeot 406 (Diesel) 2.0 110. 90. HDI Batterie voiture - VL Peugeot 406 (Diesel) 1.9 D, TD Batterie voiture - VL Peugeot 405 II (Diesel) 1.9 D, TD Batterie voiture - VL Peugeot 405 I (Diesel) 1.9 D, Diesel Batterie voiture - VL Peugeot 405 I (Diesel) 1.8 Diesel, TD, Turbo Batterie voiture - VL Peugeot 309 II (Diesel) 1.9 Diesel Batterie voiture - VL Peugeot 309 II (Diesel) 1.8 Diesel, TD Batterie voiture - VL Peugeot 309 I (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Peugeot 308 (Diesel) 1.6 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 307 (Diesel) 2.0 110. 135. 90. HDi Batterie voiture - VL Peugeot 307 (Diesel) 1.6 110. D, HDi Batterie voiture - VL Peugeot 307 (Diesel) 1.4 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 306 (Diesel) 2.0 90. HDI Batterie voiture - VL Peugeot 306 (Diesel) 1.9 D, DT, SLD, SRDT, STD, TD Batterie voiture - VL Peugeot 306 (Diesel) 1.8 D Batterie voiture - VL Peugeot 305 I (Diesel) 1.5 Diesel Batterie voiture - VL Peugeot 207 (Diesel) 1.6 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 207 (Diesel) 1.4 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 206 (Diesel) 2.0 90. HDi Batterie voiture - VL Peugeot 206 (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Peugeot 206 (Diesel) 1.6 110. HDi Batterie voiture - VL Peugeot 206 (Diesel) 1.4 70. eco, HDi Batterie voiture - VL Peugeot 205 II (Diesel) 1.9 Diesel Batterie voiture - VL Peugeot 205 II (Diesel) 1.8 XDT Batterie voiture - VL Peugeot 205 II (Diesel) 1.7 Diesel, TD Batterie voiture - VL Peugeot 205 I (Diesel) 1.7 Diesel Batterie voiture - VL Peugeot 205 (Diesel) 1.8 D Batterie voiture - VL Peugeot 205 (Diesel) 1.7 Diesel Batterie voiture - VL Peugeot 204 (Diesel) 1.4 D Batterie voiture - VL Peugeot 204 (Diesel) 1.3 D Batterie voiture - VL Peugeot 204 (Diesel) 1.2 D Batterie voiture - VL Peugeot 106 II (Diesel) 1.5 D Batterie voiture - VL Peugeot 106 I (Diesel) 1.5 D Batterie voiture - VL Peugeot 106 I (Diesel) 1.4 D Batterie voiture - VL Peugeot Expert 2.0 16V Batterie voiture - VL Peugeot Expert 1.8 Batterie voiture - VL Peugeot 607 (Diesel) 2.2 HDI Batterie voiture - VL Peugeot 607 (Diesel) 2.0 HDI Batterie voiture - VL Peugeot 306 2.0 16V, S16. ST, XSi Batterie voiture - VL Peugeot 306 1.8 16V, ST Batterie voiture - VL Peugeot 206 2.0 16V, RC, S16 Batterie voiture - VL Peugeot 406 3.0 24V, V6 Batterie voiture - VL Peugeot 406 2.2 Batterie voiture - VL Peugeot 406 2.0 16V, HPi, Turbo Batterie voiture - VL Peugeot 405 II 2.0 16. 16V, 4x4. MI-16. T, X4 Batterie voiture - VL Peugeot 309 II 1.9 16V, GTI Batterie voiture - VL Peugeot 309 I 1.9 GTI Batterie voiture - VL Peugeot 308 1.6 16V Batterie voiture - VL Peugeot 308 2.0 Bioflex Batterie voiture - VL Peugeot 307 2.0 16V Batterie voiture - VL Mitsubishi Space Star 1.8 GDI Batterie voiture - VL Mitsubishi Space Star 1.6 16V Batterie voiture - VL Mitsubishi Space Star 1.3 16V Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer 1.8 Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer 1.5 Batterie voiture - VL Mitsubishi Colt VI (Diesel) 1.5 DI-D Batterie voiture - VL Mitsubishi Colt Czc 1.5 Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Carisma 1.8 16V, GDI Batterie voiture - VL Mitsubishi Carisma 1.6 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SLK (R170) 230 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SLK (R170) 200 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Saloon 220 E Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Saloon 200 E Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Kombi (S123) 230 TE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Kombi (S123) 220 TE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Kombi (S123) 200 T, TE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Heckflosse (W111) 230 S Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Heckflosse (W111) 220 B, SB, SEB Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Heckflosse (W110) 230 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Heckflosse (W110) 200 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Heckflosse (W110) 190 C Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W461) 230 GE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W460) 280 GE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W460) 230 G, GE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 240 T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 230 T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 200 Kompressor, T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Coupe (C124) E 220 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Coupe (C124) E 200 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Convertible (A124) E 320 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Convertible (A124) E 220 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Convertible (A124) E 200 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W210) E 240 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W210) E 230 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W210) E 200 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W124) E 220 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W124) E 200 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S124) E 220 T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S124) E 200 T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Coupe (C124) 230 CE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Coupe (C124) 220 CE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Coupe (C123) 280 C, CE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Coupe (C123) 230 C, CE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk Cabriolet (A209) 280 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk Cabriolet (A209) 240 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk Cabriolet (A209) 200 CGI, Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk Cabriolet (A208) 230 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk Cabriolet (A208) 200 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C209) 280 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C209) 240 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C209) 200 CGI, Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C208) 230 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C208) 200 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Sportcoupe (Cl203) C 230 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Sportcoupe (Cl203) C 200 CGI, Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Sportcoupe (Cl203) C 180 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Sportcoupe (Cl203) C 160 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 230 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 200 CGI, Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 180 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 230 Kompressor, T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 200 Kompressor, T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 180 T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W203) C 230 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W203) C 200 CGI, Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W203) C 180 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W202) C 230 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W202) C 220 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W202) C 180 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz A-Class (W169) A 200 TURBO Batterie voiture - VL Mercedes-Benz A-Class (W169) A 170 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz A-Class (W169) A 160 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz A-Class (W169) A 150 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz A-Class (W169) A 180 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz A-Class (W168) A 210 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz A-Class (W168) A 190 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz A-Class (W168) A 160 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz A-Class (W168) A 140 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz 190 (W201) 2 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.6 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.5-16 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.3-16 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.3 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.0 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz 190 (W201) E 1.8 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz 190 (W201) E Evolution 2.5 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz /8 Coupe (W114) 280 C, CE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz /8 Coupe (W114) 250 2.8. C, CE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz /8 (W115) 230.4 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz /8 (W115) 220 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz /8 (W115) 200 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz /8 (W114) 280 E Batterie voiture - VL Mercedes-Benz /8 (W114) 250 2.8 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz /8 (W114) 230.6 Batterie voiture - VL Lancia Zeta 2.0 16V, Turbo Batterie voiture - VL Lancia Thema 3000 V6 Batterie voiture - VL Lancia Thema 2850 i.e., V6 Batterie voiture - VL Lancia Thema 2000 16V, i.e, i.e., i.e.Turbo, Turbo Batterie voiture - VL Lancia Phedra 2 Batterie voiture - VL Lancia Phedra 3.0 V6 Batterie voiture - VL Lancia Lybra (Diesel) 2.4 JTD Batterie voiture - VL Lancia Lybra (Diesel) 1.9 JTD Batterie voiture - VL Lancia Kappa 2.4 20V Batterie voiture - VL Lancia Kappa 2.0 16V, 20V, Turbo Batterie voiture - VL Lancia Kappa 3.0 24V Batterie voiture - VL Lancia Delta III (Diesel) 1.6 Djet Batterie voiture - VL Lancia Prisma 2.0 4WD, i.e. Batterie voiture - VL Lancia Musa (Diesel) 1.9 Djet Batterie voiture - VL Lancia Lybra 2.0 20V Batterie voiture - VL Lancia Delta III 1.8 Batterie voiture - VL Lancia Delta II 2.0 16V, Turbo Batterie voiture - VL Lancia Delta II 1.8 16V, GT, i.e. Batterie voiture - VL Lancia Delta I 2.0 16V, Evo, HF, Integrale Batterie voiture - VL Lancia Delta I 1.8 S4 Batterie voiture - VL Lancia Dedra 2.0 16V, HF, i.e., Integrale, Turbo Batterie voiture - VL Innocenti Elba (Diesel) 1.7 D Batterie voiture - VL Hyundai XG 30/300 Batterie voiture - VL Hyundai XG 25 Batterie voiture - VL Hyundai Santa Fe 2 Batterie voiture - VL Hyundai Santa Fe 2.7 4x4. GLS, V6 Batterie voiture - VL Hyundai Santa Fe 2.4 16V, 4x4 Batterie voiture - VL Hyundai Matrix 1.6 Batterie voiture - VL Hyundai Lantra II 2.0 16V Batterie voiture - VL Hyundai I30 2 Batterie voiture - VL Hyundai Elantra 2 Batterie voiture - VL Hyundai Elantra 1.8 Batterie voiture - VL Honda CR-V III 2.4 Allroad, iVtec Batterie voiture - VL Fiat Uno (Diesel) 70 1.4. TD Batterie voiture - VL Fiat Uno (Diesel) 60 1.7, Diesel Batterie voiture - VL Fiat Uno (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Fiat Uno (Diesel) 1.3 Diesel, Super Batterie voiture - VL Fiat Ulysse (Diesel) 1.9 TD Batterie voiture - VL Fiat Ulysse 2.0 16V, Turbo Batterie voiture - VL Fiat Ulysse 1.8 Batterie voiture - VL Fiat Tipo (Diesel) 1.9 D, TD Batterie voiture - VL Fiat Tipo (Diesel) 1.7 D Batterie voiture - VL Fiat Tempra (Diesel) 1.9 D, TD Batterie voiture - VL Fiat Talento 2 Batterie voiture - VL Fiat Sedici (Diesel) 1.9 Djet Batterie voiture - VL Fiat Scudo (Diesel) 1.6 Djet Batterie voiture - VL Fiat Scudo 2.0 16V Batterie voiture - VL Fiat Scudo 1.6 Batterie voiture - VL Fiat Ritmo II (Diesel) 80 1.9, Diesel, Turbo Batterie voiture - VL Fiat Ritmo II (Diesel) 60 1.7, Diesel Batterie voiture - VL Fiat Ritmo I 125 2.0. Abarth, TC Batterie voiture - VL Fiat Regata (Diesel) 80 1.9, Diesel, Turbo Batterie voiture - VL Fiat Regata (Diesel) 65 1.9, Diesel Batterie voiture - VL Fiat Regata (Diesel) 60 1.7, Diesel Batterie voiture - VL Fiat Punto Evo (Diesel) 1.6 D Multijet Batterie voiture - VL Fiat Punto Evo (Diesel) 1.3 D Multijet Batterie voiture - VL Fiat Premio 1.6 Batterie voiture - VL Fiat Premio 1.5 i.e. Batterie voiture - VL Fiat Premio 1.3 Batterie voiture - VL Fiat Palio (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Fiat Palio (Diesel) 1.7 TD Batterie voiture - VL Fiat Marea (Diesel) 2.4 125. 130. JTD, TD Batterie voiture - VL Fiat Marea (Diesel) 1.9 100. 75. TD Batterie voiture - VL Fiat Elba 1.6 Batterie voiture - VL Fiat Elba 1.5 Batterie voiture - VL Fiat Elba 1.3 Batterie voiture - VL Fiat Elba 1.4 Batterie voiture - VL Fiat Ducato 2 Batterie voiture - VL Fiat Ducato 2.0/Combinato Batterie voiture - VL Fiat Ducato 2.0 Bipower Batterie voiture - VL Fiat Ducato 1.8 Batterie voiture - VL Fiat Doblo (Diesel) 1.9 JTD Batterie voiture - VL Fiat Doblo (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Fiat Doblo (Diesel) 1.3 16V, Djet, JTD Batterie voiture - VL Fiat Coupe 2.0 16V, 20V, Turbo Batterie voiture - VL Fiat Coupe 1.8 16V Batterie voiture - VL Fiat Bravo (Diesel) 1.9 100. 75. D, S, TD Batterie voiture - VL Fiat Bravo (Diesel) 1.6 Djet Batterie voiture - VL Fiat Brava (Diesel) 1.9 100. 105. 75. D, JTD, S, TD Batterie voiture - VL Fiat 242-Serie (Diesel) 2.5 D Batterie voiture - VL Fiat 242-Serie (Diesel) 2.2 D Batterie voiture - VL Fiat 242-Serie 1.9 Batterie voiture - VL Fiat 242-Serie 1.6 Batterie voiture - VL Fiat 238-Serie 1.4 Batterie voiture - VL Fiat 1000ER-Serie 1500 1500 Batterie voiture - VL Fiat 1000ER-Serie 1300 1300 Batterie voiture - VL Fiat 1000ER-Serie 1200 Granluce Batterie voiture - VL Fiat 1000ER-Serie 1100 1100 Batterie voiture - VL Fiat Tipo 2.0 16V, i.e., Sport Batterie voiture - VL Fiat Tipo 1.8 i.e, i.e., i.e.16V, Sport Batterie voiture - VL Fiat Tempra 2.0 4x4. i.e. Batterie voiture - VL Fiat Tempra 1.8 4x4. i.e. Batterie voiture - VL Fiat Strada (Diesel) 1.9 D, JTD Batterie voiture - VL Fiat Strada (Diesel) 1.7 TD Batterie voiture - VL Fiat Stilo 2.4 20V Batterie voiture - VL Fiat Stilo 1.8 16V Batterie voiture - VL Fiat Siena 1.6 16V Batterie voiture - VL Fiat Ritmo II 130 2.0. Abarth, TC Batterie voiture - VL Fiat Ritmo II 125 2.0. Abarth, TC Batterie voiture - VL Fiat Punto (Diesel) 60 1.7, TD Batterie voiture - VL Fiat Punto (Diesel) 1.9 60. 80. D, DS, JTD Batterie voiture - VL Fiat Punto (Diesel) 1.7 D, TD Batterie voiture - VL Fiat Panda (Diesel) 1300 D Batterie voiture - VL Fiat Panda (Diesel) 1.3 4x4. Djet Batterie voiture - VL Fiat Palio 1.8 Batterie voiture - VL Fiat Linea (Diesel) 1.6 Djet Batterie voiture - VL Fiat Idea (Diesel) 1.9 JTD Batterie voiture - VL Fiat Grande Punto (Diesel) 1.9 Djet Batterie voiture - VL Fiat Fiorino (Diesel) 60 1.7, D Batterie voiture - VL Fiat Fiorino (Diesel) 1.7 D, Diesel Batterie voiture - VL Fiat Elba (Diesel) 1.7 D Batterie voiture - VL Fiat Croma 2500 V6 Batterie voiture - VL Fiat Croma 2000 16V, CHT, i.e., Turbo Batterie voiture - VL Fiat Croma 2.2 16V Batterie voiture - VL Fiat Croma 1.8 16V Batterie voiture - VL Fiat Bravo 2.0 20V, HGT Batterie voiture - VL Fiat Brava 2 Batterie voiture - VL Fiat Brava 1.8 16V, GT Batterie voiture - VL Dacia Solenza (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Dacia Sandero (Diesel) 1.5 dCi Batterie voiture - VL Dacia 1310 (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Citroën ZX (Diesel) 1.9 D, DT, TD Batterie voiture - VL Citroën ZX (Diesel) 1.8 D Batterie voiture - VL Citroën ZX (Diesel) 1.4 D Batterie voiture - VL Citroën Xsara Picasso (Diesel) 1.6 HDi Batterie voiture - VL Citroën Xsara (Diesel) 1.9 D, SD, TD Batterie voiture - VL Citroën Xsara (Diesel) 1.8 D, TD Batterie voiture - VL Citroën Xsara (Diesel) 1.5 D Batterie voiture - VL Citroën Xsara (Diesel) 1.4 HDi Batterie voiture - VL Citroën XM 2.0 16V, i, Turbo Batterie voiture - VL Citroën Xantia (Diesel) 2.1 12V, D, Turbo Batterie voiture - VL Citroën Xantia (Diesel) 2.0 109, 90. HDI Batterie voiture - VL Citroën Xantia (Diesel) 1.9 D, SD, Turbo Batterie voiture - VL Citroën Xantia 2.0 16V, i, Turbo Batterie voiture - VL Citroën Xantia 1.8 16V, i Batterie voiture - VL Citroën Xantia 1.6 i Batterie voiture - VL Citroën Visa (Diesel) 17 D Batterie voiture - VL Citroën Saxo (Diesel) 1.5 D Batterie voiture - VL Citroën Nemo (Diesel) 1.4 HDi Batterie voiture - VL Citroën Jumpy (Diesel) 1.6 90. HDi Batterie voiture - VL Citroën Jumpy 2.0 16V, i Batterie voiture - VL Citroën Jumpy 1.6 i Batterie voiture - VL Citroën Jumper 2.0 4x4. bivalent Batterie voiture - VL Citroën Evasion 2.0 16V Batterie voiture - VL Citroën Evasion 1.8 Batterie voiture - VL Citroën DS3 (Diesel) 1.6 HDi Batterie voiture - VL Citroën CX II 20 20. RE Batterie voiture - VL Citroën CX I 2200 2200 Batterie voiture - VL Citroën CX I 2000 2000 Batterie voiture - VL Citroën C25 2.0 E Batterie voiture - VL Citroën C25 1.8 E Batterie voiture - VL Citroën C15 (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Citroën C15 (Diesel) 1.8 D Batterie voiture - VL Citroën C8 2.2 Batterie voiture - VL Citroën C8 2.0 16V Batterie voiture - VL Citroën C5 (Diesel) 1.6 HDi Batterie voiture - VL Citroën C5 3.0 Carlsson Batterie voiture - VL Citroën C5 2.0 16V, BioFlex, HPi Batterie voiture - VL Citroën C5 1.8 16V Batterie voiture - VL Citroën C4 Grand Picasso (Diesel) 1.6 HDi Batterie voiture - VL Citroën C4 Grand Picasso 2.0 16V, i Batterie voiture - VL Citroën C4 Grand Picasso 1.8 16V, i Batterie voiture - VL Citroën C4 Grand Picasso 1.6 16V Batterie voiture - VL Citroën C4 Picasso (Diesel) 1.6 HDi Batterie voiture - VL Citroën C4 Picasso 2.0 16V, i Batterie voiture - VL Citroën C4 Picasso 1.8 16V, i Batterie voiture - VL Citroën C4 Picasso 1.6 120. 140. THP, VTi Batterie voiture - VL Citroën C4 (Diesel) 1.6 HDi Batterie voiture - VL Citroën C3 Picasso (Diesel) 1.6 HDi Batterie voiture - VL Citroën C3 (Diesel) 1.6 16V, HDi Batterie voiture - VL Citroën C3 (Diesel) 1.4 16V, HDi Batterie voiture - VL Citroën C2 (Diesel) 1.6 HDi Batterie voiture - VL Citroën C2 (Diesel) 1.4 HDi Batterie voiture - VL Citroën BX (Diesel) TRD Turbo Batterie voiture - VL Citroën BX (Diesel) 19 D Batterie voiture - VL Citroën BX (Diesel) 18 D Batterie voiture - VL Citroën BX (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Citroën BX (Diesel) 1.8 D Batterie voiture - VL Citroën Berlingo (Diesel) 1.9 4WD, 70. D Batterie voiture - VL Citroën Berlingo (Diesel) 1.8 D Batterie voiture - VL Citroën Berlingo (Diesel) 1.6 110. 75. 90. HDi Batterie voiture - VL Citroën Berlingo (Electric) electrique Batterie voiture - VL Citroën ZX 2.0 16V, i Batterie voiture - VL Citroën ZX 1.9 i Batterie voiture - VL Citroën ZX 1.8 16V, i Batterie voiture - VL Citroën ZX 1.6 i Batterie voiture - VL Citroën Xsara Picasso 2.0 16V Batterie voiture - VL Citroën Xsara 2.0 16V, i Batterie voiture - VL Citroën Nemo 1.4 Batterie voiture - VL Citroën C4 2.0 16V Batterie voiture - VL Citroën C4 1.6 120. 140. 150. 16V, Bio-Flex, THP, VTi Batterie voiture - VL Citroën C3 Picasso 1.6 Batterie voiture - VL Citroën BX 19 16V, 19, 4x4. E, GTi, KAT Batterie voiture - VL Citroën Berlingo 1.8 4WD, i Batterie voiture - VL Citroën AX (Diesel) 15 D Batterie voiture - VL Chrysler Saratoga 3 Batterie voiture - VL Chrysler PT Cruiser 2.4 GT Batterie voiture - VL BMW Z3 1.8 Batterie voiture - VL BMW M1 3.5 Batterie voiture - VL BMW 2500-3.3 (E3) 3.3 L Batterie voiture - VL BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 Li Batterie voiture - VL BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L, S, Si Batterie voiture - VL BMW 2500-3.3 (E3) 2800 Batterie voiture - VL BMW 2500-3.3 (E3) 2500 Batterie voiture - VL BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 L Batterie voiture - VL BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 3.2 CSL Batterie voiture - VL BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 3.0 CS, Csi Batterie voiture - VL BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 2800 CS Batterie voiture - VL BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 2000 C/CA, CS Batterie voiture - VL BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 2.5 CS Batterie voiture - VL BMW 2.6- 3200 V8 Coupe 3200 CS, L, S Batterie voiture - VL BMW 2.6- 3200 V8 Coupe 3.1 Super Batterie voiture - VL BMW 2.6- 3200 V8 Coupe 2600 Batterie voiture - VL BMW 2.6- 3200 V8 Coupe 2.6 Batterie voiture - VL BMW 1600 GT Coupe 1.6 Batterie voiture - VL BMW 5 (E12) M 535. i Batterie voiture - VL BMW 5 (E12) 528 i Batterie voiture - VL BMW 5 (E12) 525 Batterie voiture - VL BMW 5 (E12) 520/6 Batterie voiture - VL BMW 5 (E12) 520 Batterie voiture - VL BMW 5 (E12) 518i Batterie voiture - VL BMW 5 (E12) 518 Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E36) 318 i Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E36) 316 i Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E30) 320 i Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E30) 318 i Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E30) 316 i Batterie voiture - VL BMW 3 Coupe (E36) 318 is Batterie voiture - VL BMW 3 Coupe (E36) 316 i Batterie voiture - VL BMW 3 Compact (E36) 318 ti Batterie voiture - VL BMW 3 Compact (E36) 316 g, i Batterie voiture - VL BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i Batterie voiture - VL BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i Batterie voiture - VL BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i Batterie voiture - VL BMW 3 (E90) 320i Batterie voiture - VL BMW 3 (E90) 318i Batterie voiture - VL BMW 3 (E36) 318 i, is Batterie voiture - VL BMW 3 (E36) 316 i Batterie voiture - VL BMW 3 (E30) 323 i Batterie voiture - VL BMW 3 (E30) 320 i, is Batterie voiture - VL BMW 3 (E30) 318 i, is Batterie voiture - VL BMW 3 (E30) 316 i Batterie voiture - VL BMW 3 (E30) 315 Batterie voiture - VL BMW 3 (E21) 323 i Batterie voiture - VL BMW 3 (E21) 320/6 Batterie voiture - VL BMW 3 (E21) 320 i Batterie voiture - VL BMW 3 (E21) 318 i Batterie voiture - VL BMW 3 (E21) 316 Batterie voiture - VL BMW 3 (E21) 315 Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E34) 518 g, i Batterie voiture - VL BMW 5 (E28) 528 i Batterie voiture - VL BMW 5 (E28) 525 2.7, e, i Batterie voiture - VL BMW 1500-2000 1800 Ti Batterie voiture - VL BMW 1500-2000 1600 Batterie voiture - VL BMW 1500-2000 1500 1.6 Batterie voiture - VL BMW 1500-2000 1800 Batterie voiture - VL Alfa Romeo MiTo (Diesel) 1.6 JTDM Batterie voiture - VL Alfa Romeo MiTo (Diesel) 1.3 JTDM Batterie voiture - VL Alfa Romeo GTV 2.0 Turbo, V6 Batterie voiture - VL Alfa Romeo GTV 2.0 16V, JTS, T.SPARK Batterie voiture - VL Alfa Romeo GTV 1.8 16V Batterie voiture - VL Alfa Romeo GT (Diesel) 1.9 JTD Batterie voiture - VL Alfa Romeo GT 2.0 JTS Batterie voiture - VL Alfa Romeo GT 1.8 TS Batterie voiture - VL Alfa Romeo 2300 2.3 TI Batterie voiture - VL Alfa Romeo 164 3.0 24V, Allroad, i.e., Q4. QV, V6 Batterie voiture - VL Alfa Romeo 164 2.5 V6 Batterie voiture - VL Alfa Romeo 164 2.0 Spark, T.S., Turbo, Twin, V6 Batterie voiture - VL Alfa Romeo 159 2.2 JTS Batterie voiture - VL Alfa Romeo 159 1.9 JTS Batterie voiture - VL Alfa Romeo 159 1.8 MPI, TBi Batterie voiture - VL Alfa Romeo 156 (Diesel) 1.9 16V, JTD, Q4 Batterie voiture - VL Alfa Romeo 156 2.0 16V, JTS, Spark, T.SPARK, Twin Batterie voiture - VL Alfa Romeo 156 1.6 16V, T.SPARK, T.SPARK. Batterie voiture - VL Alfa Romeo 156 1.8 16V, T.SPARK Batterie voiture - VL Alfa Romeo 155 (Diesel) 1.9 TD Batterie voiture - VL Alfa Romeo 146 (Diesel) 1.9 D, JTD, TD Batterie voiture - VL Alfa Romeo 145 (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Alfa Romeo 90 2.5 i.e., V6 Batterie voiture - VL Alfa Romeo 90 2.0 i.e. Batterie voiture - VL Alfa Romeo 90 1.8 Batterie voiture - VL Alfa Romeo 75 3.0 V6 Batterie voiture - VL Alfa Romeo 75 2.0 T.S Batterie voiture - VL Alfa Romeo 75 1.8 i.e., Turbo Batterie voiture - VL Alfa Romeo 75 1.6 Batterie voiture - VL Alfa Romeo Spider 2.2 JTS Batterie voiture - VL Alfa Romeo Spider 2.0 16V, JTS, T.SPARK, Turbo, V6 Batterie voiture - VL Alfa Romeo Spider 1.8 16V Batterie voiture - VL Alfa Romeo Brera 2.2 JTS Batterie voiture - VL Alfa Romeo 155 2.5 V6 Batterie voiture - VL Alfa Romeo 155 2.0 16V, Q4. T.S., Turbo Batterie voiture - VL Alfa Romeo 155 1.8 Sport, T.S. Batterie voiture - VL Alfa Romeo 147 3.2 GTA Batterie voiture - VL Alfa Romeo 147 2.0 16V, T.SPARK Batterie voiture - VL Alfa Romeo 146 2.0 16V, Quadrifoglio, T.S. Batterie voiture - VL Alfa Romeo 145 2.0 16V, Quadrifoglio, T.S. Batterie voiture - VL Volvo V90 2.9 Batterie voiture - VL Volvo V90 2.5 Batterie voiture - VL Volvo V70 II 2.5 AWD, R, Sport, T Batterie voiture - VL Volvo V70 II 2.4 AWD, Bifuel, T, T5 Batterie voiture - VL Volvo V70 II 2.3 T5 Batterie voiture - VL Volvo V70 II 2.0 T Batterie voiture - VL Volvo V70 I 2.5 AWD, Bifuel, Turbo Batterie voiture - VL Volvo V70 I 2.4 AWD, Bifuel, Turbo Batterie voiture - VL Volvo V70 I 2.3 AWD, T, T-5. Turbo Batterie voiture - VL Volvo V70 I 2.0 AWD, Turbo Batterie voiture - VL Volvo V50 2 Batterie voiture - VL Volvo V50 1.8 FlexFuel Batterie voiture - VL Volvo V50 1.6 Batterie voiture - VL Volvo V40 2.0 T, T4 Batterie voiture - VL Volvo V40 1.9 T4 Batterie voiture - VL Volvo V40 1.8 Bi-Fuel, Blu-Fuel, i Batterie voiture - VL Volvo V40 1.6 Batterie voiture - VL Volvo S90 2.5 Batterie voiture - VL Volvo S80 II 2.5 FlexFuel, T Batterie voiture - VL Volvo S80 II 2.0 FlexFuel Batterie voiture - VL Volvo S80 2.5 AWD, T Batterie voiture - VL Volvo S80 2.4 AWD, Bifuel, T, T5 Batterie voiture - VL Volvo S80 2.0 T Batterie voiture - VL Volvo S70 2.5 Bifuel Batterie voiture - VL Volvo S70 2.4 AWD, Blu-Fuel, T5. Turbo Batterie voiture - VL Volvo S70 2.3 T-5. Turbo Batterie voiture - VL Volvo S70 2.0 Turbo Batterie voiture - VL Volvo S60 2.5 AWD, R, T Batterie voiture - VL Volvo S60 2.4 AWD, Bifuel, T, T5 Batterie voiture - VL Volvo S60 2.3 T5 Batterie voiture - VL Volvo S60 2.0 T Batterie voiture - VL Volvo S40 II 2 Batterie voiture - VL Volvo S40 II 2.5 AWD, T5 Batterie voiture - VL Volvo S40 II 2.4 AWD Batterie voiture - VL Volvo S40 II 1.8 FlexFuel Batterie voiture - VL Volvo S40 II 1.6 Batterie voiture - VL Volvo S40 I 2.0 T, T4 Batterie voiture - VL Volvo S40 I 1.9 T4 Batterie voiture - VL Volvo S40 I 1.8 i Batterie voiture - VL Volvo S40 I 1.6 Batterie voiture - VL Volvo C70 II T5 Batterie voiture - VL Volvo C70 II 2.4 i Batterie voiture - VL Volvo C70 I 2.5 T Batterie voiture - VL Volvo C70 I 2.4 T Batterie voiture - VL Volvo C70 I 2.3 T5. T-5 Batterie voiture - VL Volvo C70 I 2.0 T Batterie voiture - VL Volvo C30 1.8 Batterie voiture - VL Volvo C30 1.6 Batterie voiture - VL Volvo 960 2 Batterie voiture - VL Volvo 940 II 2.3 ti, Turbo Batterie voiture - VL Volvo 940 II 2.0 Turbo Batterie voiture - VL Volvo 940 2.3 Turbo Batterie voiture - VL Volvo 940 2.0 Turbo Batterie voiture - VL Volvo 850 2.5

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.<

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix