Non retournablenouveau

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX5335 12V 100Ah 830A - BPA9266

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX5335 12V 100Ah 830A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5050694029448

Réf. Sonepar

00399402944

Réf. Fournisseur

BPA9266

Marque

Enix

pays de fabrication:

INDONESIE

Yuasa Batterie voiture Yuasa YBX5335 12V 100Ah 830A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Chargeur Nicd - Nimh 10.8V 0.8A Chargeur Nicd - Nimh 12.6V 0.8A Chargeur Nicd - Nimh 9V 0.8A Chargeur Nicd - Nimh 11.25V 0.8A Chargeur Nicd - Nimh 10V 0.8A Chargeur Nicd - Nimh 8.75V 0.8A Chargeur Nicd - Nimh 7.5V 0.8A Chargeur Nicd - Nimh 6.25V 0.8A Chargeur Nicd - Nimh 16.25V 0.8A Chargeur Nicd - Nimh 12.5V 0.8A Chargeur Nicd - Nimh 18V 0.8A Chargeur Nicd - Nimh 14.4V 0.8A

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756368

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix