Non retournable

Enix - Boîte(s) de 1 Pile lithium LS26500plus C 3.6V 8.5Ah - PCL74102B

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boîte(s) de 1 Pile lithium LS26500plus C 3.6V 8.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 8.5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766672544

Réf. Sonepar

00399667254

Réf. Fournisseur

PCL74102B

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

8.5 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

49.1 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

26 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

58 g

pays de fabrication:

FRANCE

Saft Pile lithium LS26500plus C 3.6V 8.5Ah vendu par Boîte(s) de 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 1 La série SL-300 de TADIRAN est faite pour les utilisations standards et les applications en veille. La SL-350 correspond au format 1/2AA Capacité nominale : 1.2Ah - Courant maximum de décharge : 6mA SL-350/P : Design : Bobbin - Terminaison : Fils de cuivre étamés Les avantages de de la série SL-300 de TADIRAN : -Une durée de vie de 10 ans -Une autodécharge extrêmement faible (moins de 0.5% par an) -Adaptée à une utilisation long terme avec un faible courant -Plage de température de -55°C à +85°C -Haute densité d'énergie -Boîtier hermétiquement scellé Secteurs d'applications des piles TADIRAN : -Appareils de mesures -Systèmes d'alarmes -Médical -L'instrumentation -L'automobile -Militaire -Automatisation industrielle -Bureautique Quelques recommandations et précautions d'usages : - Ne jamais essayer d'ouvrir une pile, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Bien respecter les courants de décharge. Equivalent avec TL-5101/P, ZB4-600-BT1, EATON MOELLER, TL5101/P, TL-5101P

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55515316

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix