Enix - Boîte(s) de 1 Pile lithium SL-886/P 1/6D 3.6V 1.7Ah 3PFR - PBL8007B

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1.7 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766526632

Réf. Sonepar

00399652663

Réf. Fournisseur

PBL8007B

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1.7 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

99 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

24.88 g

Tadiran Pile lithium SL-886/P 1/6D 3.6V 1.7Ah 3PFR vendu par Boîte(s) de 1

Les atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs. Ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100°C, ne pas jeter au feu. Elément haute tension 3.67 V en circuit ouvert et 3.6 V en fonctionnement Haute densité de flux énergétique Sécurité Enveloppe hermétique Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Large plage de température : - 55°C à + 85°C Les piles lithium Tadiran TL-2135, TL-4935 et TL-5135 sont des équivalents à la pile SL-886. Equivalent avec TL-5135/P,TL-4935/P,TL-2135/P