nouveau

Enix - Boîte(s) de 10 Pile alcaline LR03 - AAA Procell Intense 1.5V 1461mAh - PCA24996

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1461 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 1.25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766676061

Réf. Sonepar

00399667606

Réf. Fournisseur

PCA24996

Marque

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1461 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1.25

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

44 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

10 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.6 g

Procell Pile alcaline LR03 - AAA Procell Intense 1.5V 1461mAh vendu par Boîte(s) de 10

Les Atouts de l'article:

Pile alcaline LR14 - C 1,5V