nouveau

Enix - Boîte(s) de 10 Pile alcaline LR20 - D Procell Constant 1.5V 19.67Ah - PCA24990

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 19.67 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 1.25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766676788

Réf. Sonepar

00399667678

Réf. Fournisseur

PCA24990

Marque

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

19.67 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1.25

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

60 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

139 g

Procell Pile alcaline LR20 - D Procell Constant 1.5V 19.67Ah vendu par Boîte(s) de 10

Les Atouts de l'article:

AA R6 R06P M KAA FR6 FR06 BA3058/U AAB4E 4906 PC1500 6135140000000 ID1500 UM3 15A E91 815 4006 K6A 824 4106 SUM4 STILO KR6 MIGNON SP/HP7 MN1500 AM3 LR6 LR06