Non retournable

Enix - Boîte(s) de 12 Pile alcaline LR14 - C Energizer Industrial 1.5V 7.75Ah - PCA2816

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boîte(s) de 12 Pile alcaline LR14 - C Energizer Industrial 1.5V 7.75Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 7750 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900361070

Réf. Sonepar

00399036107

Réf. Fournisseur

PCA2816

Marque

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

7750 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

26.2 mm

poids:

70 g

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Energizer Pile alcaline LR14 - C Energizer Industrial 1.5V 7.75Ah vendu par Boîte(s) de 12

Les Atouts de l'article:

Pile alcaline LR03 - AAA 1,5V Destockage - UK-ES-IT-DE Remote control battery 1,5V LR03 - AAA Destockage - UK-ES-IT-DE Remote control battery Visonic MCT-237 Destockage - UK-ES-IT-DE Keypad battery Visonic MCT-237 Destockage - UK-ES-IT-DE Dog collar battery Num'Axes PETCOM Destockage - UK-ES-IT-DE Alkaline battery pack LR03 - AAA 1,5V Destockage - UK-ES-IT-DE Alarm battery Visonic MCT-237 Destockage Pile telecommande 1,5V LR03 - AAA Destockage Batteries pour telecommandes Visonic MCT-237 Destockage Batteries pour clavier et dispositifs d'activation Visonic MCT-237 Destockage Batterie collier pour chien Num'Axes PETCOM Destockage Pile alcaline LR03 - AAA 1,5V Batteries pour telecommandes Visonic MCT-237 Batteries pour clavier et dispositifs d'activation Visonic MCT-237 Pile systeme d'alarme Visonic MCT-237 Batterie collier pour chien Num'Axes PETCOM Pile telecommande 1,5V LR03 - AAA

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

50353509

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix