Non retournable

Enix - Boîte(s) de 12 Pile alcaline LR20 - D Energizer Industrial 1.5V 18Ah - PCA2817

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boîte(s) de 12 Pile alcaline LR20 - D Energizer Industrial 1.5V 18Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 18000 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 61.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900361087

Réf. Sonepar

00399036108

Réf. Fournisseur

PCA2817

Marque

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

18000 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

61.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

34.2 mm

poids:

145.95 g

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Energizer Pile alcaline LR20 - D Energizer Industrial 1.5V 18Ah vendu par Boîte(s) de 12

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

50353510

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix