nouveau

Enix - Boîte(s) de 25 Pile lithium CR123 Energizer 3V 1500mAh (boite de 25 piles) - PCL2807B

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 1500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766659422

Réf. Sonepar

00399665942

Réf. Fournisseur

PCL2807B

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

1500 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2.5

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

34.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

16.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

18 g

Energizer Pile lithium CR123 Energizer 3V 1500mAh (boite de 25 piles) vendu par Boîte(s) de 25

Les Atouts de l'article:

Pile lithium avec terminaisons 3,6V D Languettes