Non retournable

Enix - Lot(s) Batterie eclairage secours 2.4V 2Ah XH - MGH28349

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 2000 mAh

  • nombre de cellules - 2

  • longueur - 30 mm

  • hauteur, borne comprise - 51 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766681461

Réf. Sonepar

00399001795

Réf. Fournisseur

MGH28349

Marque

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

2000 mAh

nombre de cellules:

2

longueur:

30 mm

hauteur, borne comprise:

51 mm

largeur:

150 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

50 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie eclairage secours 2.4V 2Ah XH vendu par Lot(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

50791938

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix