Non retournable

Enix - Pack(s) Batterie alcaline 14x LR20 7S2P ST3 10.5V 39.5Ah Souriau - MGA00172

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie alcaline 14x LR20 7S2P ST3 10.5V 39.5Ah Souriau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 10.5 V

  • capacité - 39.5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 8.75

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766670915

Réf. Sonepar

00399667091

Réf. Fournisseur

MGA00172

Marque

Enix

tension nominale:

10.5 V

capacité:

39.5 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

8.75

modèle:

autre

longueur:

134 mm

hauteur, borne comprise:

63 mm

largeur:

134 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

2100 g

pays de fabrication:

FRANCE

NX Batterie alcaline 14x LR20 7S2P ST3 10.5V 39.5Ah Souriau vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

A28110

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55515275

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix