Non retournable

Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3+3 VNT DH U 7.2V 4000mAh - MFN7473

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3+3 VNT DH U 7.2V 4000mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 6

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 215 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766455062

Réf. Sonepar

00399000768

Réf. Fournisseur

MFN7473

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

6

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

215 mm

hauteur, borne comprise:

35 mm

largeur:

72 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

907 g

pays de fabrication:

FRANCE

Arts Energy Batterie eclairage secours 3+3 VNT DH U 7.2V 4000mAh vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie serrure electronique Safe-O-Tronic 38400200 Pack Alcalin 4,5V 1,46Ah Batterie serrure electronique Safe-O-Tronic 300842 Batterie serrure electronique Safe-O-Tronic DS300 Batterie serrure electronique Safe-O-Tronic DS200 Batterie serrure electronique Safe-O-Tronic LS400 Batterie serrure electronique Safe-O-Tronic LS300 Batterie serrure electronique Safe-O-Tronic LS200 Batterie serrure electronique Safe-O-Tronic LS100

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15908314

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix