Non retournable

Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5x C HT 5S1P ST1 6V 2.5Ah T2 - MGN0812

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5x C HT 5S1P ST1 6V 2.5Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 2500 mAh

  • nombre de cellules - 5

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 126.49 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766522313

Réf. Sonepar

00399652231

Réf. Fournisseur

MGN0812

Marque

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

2500 mAh

nombre de cellules:

5

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

126.49 mm

hauteur, borne comprise:

51.69 mm

largeur:

26.03 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

378 g

pays de fabrication:

FRANCE

NX Batterie eclairage secours 5x C HT 5S1P ST1 6V 2.5Ah T2 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie eclairage de secours Luminox (Eaton Cooper) 10792

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225548

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix