Non retournable

Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours GP400LAHT3AX 3.6V 4Ah - MGH3445

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours GP400LAHT3AX 3.6V 4Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - Nickel-métal-hydride

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766471949

Réf. Sonepar

00399647294

Réf. Fournisseur

MGH3445

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

216 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

18.8 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

222.6 g

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

GP Batterie eclairage secours GP400LAHT3AX 3.6V 4Ah vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 56 620 201 098, 56620201098

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225171

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix