Non retournable

Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours ST1/SG/ 3.6V 1.6Ah FAST - MGN0537

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours ST1/SG/ 3.6V 1.6Ah FAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 68 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766520180

Réf. Sonepar

00399652018

Réf. Fournisseur

MGN0537

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

68 mm

hauteur, borne comprise:

23 mm

largeur:

43 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

147 g

pays de fabrication:

FRANCE

NX Batterie eclairage secours ST1/SG/ 3.6V 1.6Ah FAST vendu par Pack(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225444

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix