nouveau

Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 1x 18650 1S1P ST1 3.6V 3.5Ah CT with PCM - MGL00945

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 1x 18650 1S1P ST1 3.6V 3.5Ah CT with PCM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 12.6 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766658692

Réf. Sonepar

00399665869

Réf. Fournisseur

MGL00945

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

3.6 V

capacité:

12.6 Wh

application:

autre

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

69.5 mm

poids:

0.0491 kg

NX Batterie Li-Ion 1x 18650 1S1P ST1 3.6V 3.5Ah CT with PCM vendu par Pack(s)