Non retournable

Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 1x 18650 1S1P ST1 3.6V 3.5Ah JST - MGL00648

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 1x 18650 1S1P ST1 3.6V 3.5Ah JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 12.6 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766621160

Réf. Sonepar

00399662116

Réf. Fournisseur

MGL00648

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

3.6 V

capacité:

12.6 Wh

application:

autre

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

67 mm

poids:

0.049 kg

pays de fabrication:

FRANCE

NX Batterie Li-Ion 1x 18650 1S1P ST1 3.6V 3.5Ah JST vendu par Pack(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55515276

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix