nouveau

Enix - Pack(s) Batterie lithium LS33600 D 3.6V 17Ah JST - PCL00360

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie lithium LS33600 D 3.6V 17Ah JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 61.2 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766657688

Réf. Sonepar

00399665768

Réf. Fournisseur

PCL00360

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

3.6 V

capacité:

61.2 Wh

application:

autre

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

62.9 mm

poids:

0.0823 kg

NX Batterie lithium LS33600 D 3.6V 17Ah JST vendu par Pack(s)