Enix - Pile(s) Batterie systeme alarme BATSECUR BATXU03 3.7V 1.3Ah JST - PCL1217

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 1.3 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3.08333

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766648150

Réf. Sonepar

00399664815

Réf. Fournisseur

PCL1217

Marque

Enix

tension nominale:

3.7 V

capacité:

1.3 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3.08333

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

20.8 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

20.8 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0 g

Batsecur Batterie systeme alarme BATSECUR BATXU03 3.7V 1.3Ah JST vendu par Pile(s)