Enix - Pile(s) Batterie systeme alarme BATSECUR BATXU05 4.5V 15Ah - PCL1223

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.5 V

  • capacité - 15 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3.75

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701069130949

Réf. Sonepar

00399913094

Réf. Fournisseur

PCL1223

Marque

Enix

tension nominale:

4.5 V

capacité:

15 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3.75

modèle:

autre

longueur:

107 mm

hauteur, borne comprise:

40 mm

largeur:

75 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

530 g

Batsecur Batterie systeme alarme BATSECUR BATXU05 4.5V 15Ah vendu par Pile(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix