Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline eZ8 9/150M 9V 150Ah - PRD1716

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 150 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 7.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766659651

Réf. Sonepar

00399001779

Réf. Fournisseur

PRD1716

Marque

Enix

tension nominale:

9 V

capacité:

150 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

7.5

modèle:

autre

longueur:

166 mm

hauteur, borne comprise:

114 mm

largeur:

112 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

3000 g

Cegasa Pile depolarisation air alcaline eZ8 9/150M 9V 150Ah vendu par Pile(s)