Non retournable

Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 3DH4-0T3 3.6V 4Ah - MGN9211

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 3DH4-0T3 3.6V 4Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 32.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766474889

Réf. Sonepar

00399647488

Réf. Fournisseur

MGN9211

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

32.5 mm

hauteur, borne comprise:

59 mm

largeur:

97.5 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

399 g

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Yuasa Batterie eclairage secours 3DH4-0T3 3.6V 4Ah vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie portes automatiques, ascenseurs Kone Unidrive

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225696

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix