Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 5xD ST1+ Backplate + AMP 6V 4Ah - MGN9032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 6 V
capacité - 4000 mAh
nombre de cellules - 5
modèle - nickel-cadmium
longueur - 155 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766485694
Réf. Sonepar
00399648569
Réf. Fournisseur
MGN9032
Marque
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
4000 mAh
nombre de cellules:
5
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
155 mm
hauteur, borne comprise:
60 mm
largeur:
35 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
624 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
17225662
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


