Non retournable

Enix - Unité(s) Convertisseur DC/AC 12/230V 300W pur-sinus EM - Sotie pinces crocodiles - CEP1H23

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760161130233

Réf. Sonepar

00399113023

Réf. Fournisseur

CEP1H23

Marque

Enix

pays de fabrication:

CHINE

EM Convertisseur DC/AC 12/230V 300W pur-sinus EM - Sotie pinces crocodiles et allume cigare vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Alimentation secourue 24/230 190W (8A)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15906197

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix