Non retournable

Enix - Unité(s) Emergency lighting battery 7.2V 1.6Ah Conn - MGN28158

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Emergency lighting battery 7.2V 1.6Ah Conn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 6

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766523228

Réf. Sonepar

00399652322

Réf. Fournisseur

MGN28158

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

6

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

130 mm

hauteur, borne comprise:

47 mm

largeur:

23 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

300 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Emergency lighting battery 7.2V 1.6Ah Conn vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

111013 62550 BAES 118218 LEGRAND 61090 62560 LEGRAND 625 60 0625 25A 62525 LEGRAND 625 25 BAEH ECO1 HB00009TA BYD2343 2KRMT2343 MGN0625 062565 061090 062560 062543 062542 062541 062525 118219 0625025 805583 61090 111901

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

50353041

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix