Enix - Unité(s) Lampe frontale LEDLENSER H8R 600lm rechargeable - EZX4853

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 158 g
ANSI - autre
modèle - lampe de chapeau
format de pile - autre
rechargeable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058205005623
Réf. Sonepar
00399500562
Réf. Fournisseur
EZX4853
Marque
Enix
poids total:
158 g
ANSI:
autre
modèle:
lampe de chapeau
format de pile:
autre
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
Ledlenser Lampe frontale LEDLENSER H8R 600lm rechargeable vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL ARIA 2R convient parfaitement aux différents usages professionnels tels que la maintenance et les métiers de l'artisanat. Elle est conçue pour résister aux chutes et aux chocs tout en étant étanche à l'eau et à la poussière ce qui lui offre une grande adaptabilité aux différentes conditions de travail. La PETZL ARIA 2R vous offre un éclairage de proximité confortable grâce à son large faisceau homogène. Son faisceau mixte va faciliter le déplacement. Toutes ses fonctionnalités sont accessibles avec son unique bouton. La lampe frontale ARIA 2R est livrée avec la batterie rechargeable CORE. Elle est aussi compatible avec trois piles AAA. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec la batterie rechargeable CORE (inclue) ou avec 3 piles alcalines AAA/LR03 (non inclues) Technologie éclairage : LED Modes : Max Burn Time (Autonomie maximale), Standard (Meilleur équilibre puissance / autonomie) et Max Power (Puissance maximale). Lumens max : 600 lumens Autonomie max : 100h Portée de la lumière max : 115m IP67 Poids : 95gr Couleur jaune et noire. Equivalent avec ARIA 2, ARIA2R, ARIA2, ARIA 2R
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL ARIA 2R convient parfaitement aux différents usages professionnels tels que la maintenance et les métiers de l'artisanat. Elle est conçue pour résister aux chutes et aux chocs tout en étant étanche à l'eau et à la poussière ce qui lui offre une grande adaptabilité aux différentes conditions de travail. La PETZL ARIA 2R vous offre un éclairage de proximité confortable grâce à son large faisceau homogène. Son faisceau mixte va faciliter le déplacement. Toutes ses fonctionnalités sont accessibles avec son unique bouton. La lampe frontale ARIA 2R est livrée avec la batterie rechargeable CORE. Elle est aussi compatible avec trois piles AAA. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec la batterie rechargeable CORE (inclue) ou avec 3 piles alcalines AAA/LR03 (non inclues) Technologie éclairage : LED Modes : Max Burn Time (Autonomie maximale), Standard (Meilleur équilibre puissance / autonomie) et Max Power (Puissance maximale). Lumens max : 600 lumens Autonomie max : 100h Portée de la lumière max : 115m IP67 Poids : 95gr Couleur jaune et noire. Equivalent avec ARIA 2, ARIA2R, ARIA2, ARIA 2R





