Non retournablenouveau

Enix - Unité(s) Lampe stylo LEDLENSER P4R 300 lumens rechargeable - ETX48128

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058205037013

Réf. Sonepar

00399503701

Réf. Fournisseur

ETX48128

Marque

Enix

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ledlenser Lampe stylo LEDLENSER P4R 300 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La LEDLENSER EXC6R ATEX est une lampe torche professionnelle rechargeable, conçue pour les zones explosives ATEX 0/21. Compacte et polyvalente, elle répond aux contraintes d'intervention en environnement à risque en combinant puissance, robustesse et ergonomie, y compris pour un usage mains libres selon la configuration terrain. LAMPE TORCHE ATEX ZONE 0/21 : ÉCLAIRAGE SÉCURISÉ EN ZONES CLASSÉES Pensée pour les professionnels en atmosphères à risque (gaz et poussières combustibles), la EXC6R ATEX est certifiée ATEX Zone 0/21. Elle s'inscrit dans la logique "éclairage antidéflagrant" attendue en zone classée, avec une conception adaptée aux usages industriels et techniques. 300 LUMENS ET 180 M : PUISSANCE ET VISIBILITÉ EN INTERVENTION La lampe délivre jusqu'à 300 lumens avec une portée maximale de 180 m, afin d'assurer une visibilité efficace lors des déplacements, contrôles et opérations en environnement sombre ou contraint. Autonomie maximale : 10 h. DOUBLE FAISCEAU + TÊTE PIVOTANTE 135° : ÉCLAIRAGE PRÉCIS ET ADAPTABLE La EXC6R ATEX intègre un double faisceau lumineux : - un faisceau focalisé pour la longue portée - un éclairage large, homogène et non éblouissant pour la zone de travail à courte distance La tête pivotante à 135° permet d'orienter le faisceau précisément selon l'intervention, pour éclairer l'axe utile sans gêner les manipulations. IP68 ET PLAGE DE TEMPÉRATURE -20 / +40 : CONÇUE POUR LE TERRAIN Indice de protection IP68 contre la poussière et l'immersion. Température de fonctionnement : -20°C à +40°C, pour une utilisation en environnements industriels exigeants. RECHARGE PROFESSIONNELLE : STATION DE CHARGE + ACCESSOIRES FOURNIS Lampe rechargeable avec station de charge. Temps de charge : 210 minutes. Contenu : câble d'adaptation, clip de poche, charging station EXC6R et bloc d'alimentation 19 V; Une lampe torche ATEX rechargeable, robuste et orientable, conçue pour les professionnels recherchant un éclairage fiable, adaptable et sécurisé en zone ATEX 0/21. Equivalent avec 502406

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756379

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix