Non retournable

Enix - Unité(s) Projecteur Ledlenser AT10C Work 5000 Lumen - ETX48121

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058205033237

Réf. Sonepar

00399503323

Réf. Fournisseur

ETX48121

Marque

Enix

pays de fabrication:

CHINE

Ledlenser Projecteur Ledlenser AT10C Work 5000 Lumen vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La LEDLENSER P5R PRO est la nouvelle génération de la torche P5R (ETX48129) déclinée spécifiquement pour les professionnels. Robuste, elle résiste aux chocs et produits chimiques, elle est étanche et immergeable (IP68). Conçue pour être pratique et compatible à différentes applications, elle est livrée avec une panoplie d'équipement : station de charge, étui, station de recharge, dragonne. Sa nouvelle bague de sélection de mode permet un contrôle intuitif et de basculer facilement entre les différents modes d'éclairage, le verrou de transport et le port de charge USB-C. LEDLENSER a enrichi ses nouveaux produits de nombreuses améliorations technologiques : + de puissance : 750 lumens + d'autonomie : 18 heures + pratique avec son bouton à l'avant du corps de torche + solide grâce à ses protections amovibles à l'avant et à l'arrière - La technologie FLEX SEALING classe la lampe en protection IP68. Elle est étanche, et peut-être immergée dans l'eau. - Le COOLING TECHNOLOGY : technologie de refroidissement. Le corps de votre lampe ne sera pas brûlant malgré sa puissante lumière. De cette façon, la durée de vie de votre LED sera prolongée. - La Smart Light Technology permet de paramétrer sur-mesure les fonctions d'éclairage. Vous pourrez rendre vos modes d'éclairage favoris accessibles à votre guise. - La Fonction mémoire: mémorise vos paramètres. - Le Advanced Focus SYSTEM : On retrouve la variation progressive de focus brevetée, sans interruption. - La technologie Constant lighting : elle offre une puissance d'éclairage constant sur la durée donnée. - Un système de charge magnétique via un câble USB, équipe la P5R PRO pour plus de praticité. La lampe indique le niveau de sa batterie, son état de charge et signale une batterie faible. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Batterie rechargeable Li-Ion 3,7V 920mAh via USB-C (câble inclus) Technologie éclairage : LED Modes : Boost, Pleine puissance, Moyenne puissance, Faible puissance, Position SOS, Stroboscope, Clignotant Lumens max : 750lm Autonomie max : 18h Portée de la lumière max : 280m IP68 Corps : Alliage aluminium et Polymer Accessoires fournis : Pochette, câble USB-C, station de recharge (Type C), 1 accumulateur 14500 et 1 Dragonne Equivalent avec 503101, ETX4899, ETX4862, 502185

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55515241

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix