nouveau

Erard - Baie de brassage 19' - 600x600 mm - 42U acier - 933002

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289330028

Réf. Sonepar

00189933002

Réf. Fournisseur

933002

Marque

Erard

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

verre

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

frontal

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

800 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2000 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

avec parois latérales:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

avec mise à la terre:

Oui

Baie de brassage 19' - 600x600 mm - 42U- acier laminé à froid - porte en verre épaisseur 2mm

Les Atouts de l'article:

- Porte en verre - Ouverture à plus de 180°
- Matériau : acier laminé à froid épaisseur 1.2 mm - revêtement poudre époxy noire
- Panneaux latéraux amovibles
- 4 pieds ajustables
- Plaque de toit avec trous de ventilation (option kit de ventilation Réf 933005)
- Entrée de câbles sur les panneaux inférieurs et supérieurs
- Capacité de chargement en statique : 800 Kgs
- Dimensions : 600 x 600 x 2000 mm
- Poids : 82 kgs
- IP20
- Livrée montée sur roulettes

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard