nouveau

Erard - Boîte de sol 4xK45 prof 90mm - Gris - 600301

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un nettoyage humide - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053125212

Réf. Sonepar

00189312521

Réf. Fournisseur

600301

Marque

Erard

adapté à un nettoyage humide:

Non

Boitier de sol réglable 4 emplacements pour faux plancher

Les Atouts de l'article:

• Boitier encastrable pour faux plancher pouvant accueillir 4 éléments 45x45mm.• Boitier en thermoplastique sans halogène et auto extinguible avec insert métallique garantissant l'absence de propagation de la flamme et une faible toxicité.• Nombre d'emplacements : 4 (45x45 mm)• Nombre de d'entrées latérales : 8 (4 x ø20mm + 4 x ø26mm)• Dimensions du boitier : 171 x 187 x 92 mm• Profondeur de la plage de réglage : 92 - 120 mm• Hauteur de la plaque par rapport au sol : 3.2 mm• Dimensions d'encastrement : 170 x 155 mm• Charge maximale : 1400 kg• Couleur : Gris RAL 7011• Livré avec câble de mise à la terre, matériel et manuel d'installation• Enjoliveur en option réf : 600306

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard