Erard - Câble audio numérique 1 paire DMX - noir - 500 mètre - 931011

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble audio numérique  1 paire DMX - noir - 500 mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289310112

Réf. Sonepar

00189931011

Réf. Fournisseur

931011

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

0.34 mm²

isolation des fils:

PVC

nombre de conducteurs:

2

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

6.3 mm

marquage du conducteur:

autre

couleur de conducteur:

autre

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

poids:

55.7 kg/km

pays de fabrication:

ITALIE

Câble 1 paire audio numérique AES/EBU DMX 0.34mm² double blindage feuillard alu plus tresse cuivre OFC noir touret de 500m

Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : multibrins cuivre étamé - 19 x 0,15 mm - section 0,34 mm²Isolant : Mousse + PEBlindage 1 : Feuillard aluminiumBlindage 2 : Tresse cuivre étaméGaine extérieure : PVC noir - d. 6,3 mm• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -5° / +50°C• Caractéristiques électriquesTension d'utilisation maximale : 200VImpédance : 110 ?Résistance conducteur : 58 ? / kmCapacité : < 44 pF / m• Conditionnement : au mètre ou touret de 500 m• ApplicationsRaccordement de microphones et équipements symétriques en ligne• Poids kg/km : 55.7

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard