nouveau

Erard - Câble coaxial 50 Ohms - Faible perte Multibrins - 516040

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble coaxial  50 Ohms - Faible perte Multibrins

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • impédance caractéristique - 50 Ohm

  • poids - 139.9 kg/km

  • surface du conducteur extérieur - cuivré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285160407

Réf. Sonepar

00189516040

Réf. Fournisseur

516040

Marque

Erard

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

impédance caractéristique:

50 Ohm

poids:

139.9 kg/km

surface du conducteur extérieur:

cuivré

forme du conducteur extérieur:

autre

diélectrique:

PE plein

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

13 mm

Câble coaxial 50 Ohms - Faible perte Multibrins

Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : Multibrins cuivre rouge - 7 x 0,95 mmIsolant : Mousse PEG (D.7.25 mm)Blindage général : Feuillard cuivre 100% (D.7.35 mm)Tresse cuivre nu 73% (D.8 mm)Gaine extérieure : PVC noire - D. 10.30 mm• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -30° / +70°CRayon de courbure mini : 5 x Ø• Caractéristiques électriquesImpédance : 50 ?Résistance conducteur : 4.0 ? / kmCapacité : 80 pF / mPropagation : 84 %• Conditionnement : au mètre ou touret de 500 m• Poids kg/km : 139,9

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard