Erard - Câble coaxial 50 ohms RG58-KX15 - D 6mm - touret de 500m - 936008

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble coaxial 50 ohms RG58-KX15 - D 6mm - touret de 500m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289360087

Réf. Sonepar

00189936008

Réf. Fournisseur

936008

Marque

Erard

pays de fabrication:

ITALIE

Câble coaxial 50 ohms RG58-KX15 - D 6mm - touret de 500m

Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : Multibrins cuivre nu - 19 x 0,18 mmIsolant : PEBlindage : Tresse cuivre étaméGaine extérieure : PVC noir - Ø 5 mm• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -10° / +70°CRayon de courbure mini : 60 mm• Caractéristiques électriquesImpédance : 50 Résistance conducteur : < 40,7 / kmCapacité : 100 pF / mRésistance d'isolation : 5000 M / km• Connecteurs associés : BNC 936724• ApplicationsUtilisé pour la transmission des signauxRF et informatiques• Poids kg/km : 39

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard