nouveau

Erard - Câble vidéo HD/SDI -6 mm - Violet (VCX) - 500 m - 936021

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble vidéo HD/SDI -6 mm - Violet (VCX) - 500 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - violet

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

  • poids - 44 kg/km

  • surface du conducteur extérieur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289360216

Réf. Sonepar

00189936021

Réf. Fournisseur

936021

Marque

Erard

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

violet

impédance caractéristique:

75 Ohm

poids:

44 kg/km

surface du conducteur extérieur:

autre

forme du conducteur extérieur:

autre

diélectrique:

PE plein

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

5.9 mm

Câble vidéo HD/SDI -6 mm - Violet (VCX) - 500 m

Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : monobrin cuivre rouge - diamètre : 0.8 mmIsolant : PEBlindage 1 : double ruban aluminium PETBlindage 2 : tresse cuivre étaméGaine extérieure : PVC violet - diamètre : 5,90 mm• Caractéristiques électriquesTension d'utilisation : 30VImpédance : 75 OhmsRésistance conducteur : 37 Ohms/kmCapacité : < 58 pF/mRésistance d'isolation : 500 M Ohms/km• Distance maximale : 64m en 3G-SDI et 297m en HD-SDI • Connecteurs associés : 726721 - NBNC75BLP9• Applications :Transmission des images en circuit fermé et pour des applications studio• Conditionnement : au mètre ou touret de 500 m

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard