Erard - câble vidéo numérique monobrin - D.7mm - 500 m - 936032

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - câble vidéo numérique monobrin - D.7mm - 500 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur intérieur - 1 mm

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - noir

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289360322

Réf. Sonepar

00189936032

Réf. Fournisseur

936032

Marque

Erard

diamètre du conducteur intérieur:

1 mm

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

noir

impédance caractéristique:

75 Ohm

poids:

63.1 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

surface du conducteur extérieur:

autre

forme du conducteur extérieur:

autre

diélectrique:

PE plein

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.95 mm

pays de fabrication:

ITALIE

câble vidéo numérique ame monobrin cuivre rouge - double blingage alu + tresse- touret de 500m - D.6 mm

Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : Monobrin cuivre rouge - Ø 1 mmIsolant : PEBlindage 1 : Double ruban Aluminium-PETBlindage 2 : Tresse cuivre étamé - 96%Gaine extérieure : LSZH noire - Diamètre 6.95 mm• Caractéristiques mécaniquesRayon de courbure mini : 35 mm• Caractéristiques électriquesImpédance : 75 ?Résistance conducteur : 22.5 ? / kmCapacité : 53 pF / m• Distance maximale : 165m en 3G-SDI / 110m en 6G-SDI / 75m en 12G-SDI• Conditionnement : au mètre ou touret de 500 m• Connecteurs associés : NBNC75BUU11X• ApplicationsPour la transmission des images en circuit fermé et pour des applications studio• Poids kg/km : 63.1

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard