Erard - Chargeur 2 USB A + 2 USB C - 40 W- couleur blanc brillant - 738904

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185287389042
Réf. Sonepar
00189738904
Réf. Fournisseur
738904
Marque
Erard
Chargeur 2 USB A + 2 USB C - puissance maximale 40 W- cordon alimentation 1,5m intégré -couleur blanc brillant
Les Atouts de l'article:
- Tension d'entrée : 100 - 240V
- 2 ports USB A : 5 V/3 A - 9V/2A - 12V/1,5A
2 ports USB C : 5 V/3 A - 9V/2.22A - 12V/1,67A
- Puissance maximale : 40W max
- Témoin d'alimentation
- Cordon alimentation intégré : 1,10 m
- Dimensions : 100 x 88 x 34 mm
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Les Atouts de l'article:
- Tension d'entrée : 100 - 240V
- 2 ports USB A : 5 V/3 A - 9V/2A - 12V/1,5A
2 ports USB C : 5 V/3 A - 9V/2.22A - 12V/1,67A
- Puissance maximale : 40W max
- Témoin d'alimentation
- Cordon alimentation intégré : 1,10 m
- Dimensions : 100 x 88 x 34 mm
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée


