nouveau

Erard - Chargeur 2P+T gigogne + 1 USB A + 1 USB C - 728209

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287282091

Réf. Sonepar

00189728209

Réf. Fournisseur

728209

Marque

Erard

Chargeur 2P+T gigogne + 1 USB A + 1 USB C - tension d'entrée 230V 16A - puissance maximale 3680W - interrupteur lumineux - protection enfants

Les Atouts de l'article:

- Tension d'entrée : 100 - 240 V
- Puissance maximale ports USB : 17 W
- Ports USB A et USB C : 5 V / 3.4 A max
- Interrupteur lumineux
- Protection enfants

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée