nouveau

Erard - Chargeur sur secteur USB C 20 W - charge rapide - 738200

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287382005

Réf. Sonepar

00189738200

Réf. Fournisseur

738200

Marque

Erard

Chargeur sur secteur USB C 20 W - charge rapide - tension d'entrée 100-240V - couleur : noir mat

Les Atouts de l'article:

- Tension d'entrée : 100 - 240 V
- Port USB C : 5 V/3 A - 9 V/2.22 A - 12 V/1,67 A
- PD 3.0 - charge rapide
- Puissance maximale : 18 W
- Noir
- Dimensions : 62 x 35 x 14 mm

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée