nouveau

Erard - Chargeur USB C par induction - 15W couleur blanc - 728903

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Chargeur USB C par induction - 15W couleur blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287289038

Réf. Sonepar

00189728903

Réf. Fournisseur

728903

Marque

Erard

Chargeur USB C par induction - 15W - puissance maximale 15W - cordon USB C1,20m couleur blanc

Les Atouts de l'article:

- Tension d'entrée : DC 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A
- Conversion ≥ 72%
- Puissance maximale : 15 W
- Distance de charge : ≤ 10 mm
- Fréquence : 110-205 KHz
- Cordon USB C : longueur 1,20 m
- Dimensions : ø 58.6 x 7.3 mm

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée