Erard - Extendeur HDMI sans fil - TX + RX - 4K - 30m - 728006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185287280066
Réf. Sonepar
00189728006
Réf. Fournisseur
728006
Marque
Erard
Extendeur HDMI sans fil - TX + RX - 4K - distance maximale de stransmission du signal 30m en open space
Les Atouts de l'article:
- Plug and play
- Émetteur
Entrée : 1 HDMI A
1 USB C (Alimentation)
- Récepteur
Entrée : 1 USB C (Alimentation)
Sortie : 1 HDMI A
- Distance maximale de transmission du signal : 20 m et 30 m en open space
- Résolution maximale : 4K UHD - 3840x2160p @30 Hz
- Appairage et synchronisation automatiques
- Alimentation via cordons USB A/C fournis
- Boîtiers PVC
- Dimensions / poids
Émetteur : 100 x 33 x 14 mm / 32 g
Récepteur : 100 x 33 x 18 mm / 32 g
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Les Atouts de l'article:
- Plug and play
- Émetteur
Entrée : 1 HDMI A
1 USB C (Alimentation)
- Récepteur
Entrée : 1 USB C (Alimentation)
Sortie : 1 HDMI A
- Distance maximale de transmission du signal : 20 m et 30 m en open space
- Résolution maximale : 4K UHD - 3840x2160p @30 Hz
- Appairage et synchronisation automatiques
- Alimentation via cordons USB A/C fournis
- Boîtiers PVC
- Dimensions / poids
Émetteur : 100 x 33 x 14 mm / 32 g
Récepteur : 100 x 33 x 18 mm / 32 g
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée


