Non retournable

Erard - Isolateur audio anti bruit - jack 3,5mm Male / Femelle 0m20 - 931530

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Isolateur audio anti bruit - jack 3,5mm Male / Femelle 0m20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289315308

Réf. Sonepar

00189931530

Réf. Fournisseur

931530

Marque

Erard

Isolateur audio anti bruit - jack 3,5mm Male / Femelle 0m20

Les Atouts de l'article:

• Plug and play• Entrée : 1 Jack 3.5mm stéréo femelle• Sortie : 1 Jack 3.5 mm stéréo femelle• Elimine les bourdonnements provoqués par les boucles de masse• Réponse linéaire exceptionnelle de 20 Hz à 18 KHz• format compact• Dimensions : 60 x 20 x 20 mm• Poids : 22.5 gr• Cordon Jack 3.5 mâle / mâle coudé de 20 cm fourni

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard