Erard - KANA 1200L Métal : Pied TV mobile ou fixe pour écran de 30" à 65" - 039220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - sol
charge maximum supportée - 30 kg
largeur - 601 mm
hauteur - 1226 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280392209
Réf. Sonepar
00189039220
Réf. Fournisseur
039220
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
sol
charge maximum supportée:
30 kg
largeur:
601 mm
hauteur:
1226 mm
profondeur:
470...470 mm
couleur:
gris
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
400x400
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
PIED TV MOBILE OU FIXE POUR ECRANS DE 30" A 55"
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


