Erard - KANA 1400XL Métal : Pied TV mobile ou fixe pour écran de 40" à 80" - 039240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - sol
charge maximum supportée - 50 kg
largeur - 637 mm
hauteur - 1270 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280392407
Réf. Sonepar
00189039240
Réf. Fournisseur
039240
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
sol
charge maximum supportée:
50 kg
largeur:
637 mm
hauteur:
1270 mm
profondeur:
504...504 mm
couleur:
gris
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
600x400
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
PIED TV MOBILE OU FIXE POUR ECRANS DE 40" A 80"
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


