Non retournable

Erard - KANA 1600XXL Métal : Pied TV mobile ou fixe pour écran de 40" à 80" - 039260

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - sol

  • charge maximum supportée - 50 kg

  • largeur - 680 mm

  • hauteur - 1490 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280392605

Réf. Sonepar

00189039260

Réf. Fournisseur

039260

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

sol

charge maximum supportée:

50 kg

largeur:

680 mm

hauteur:

1490 mm

profondeur:

547...547 mm

couleur:

gris

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

600x400

pays de fabrication:

FRANCE

KANA1600XXL Métal - Pied TV mobile ou fixe, avec colonne métal, pour écran de 40'' à 80'', vesa 200 à 600. Poids maximum supporté : 50 kg

Les Atouts de l'article:

PIED TV MOBILE OU FIXE DE 40" A 80"

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard