Non retournable

Erard - Kit de 2 connecteurs Display-Port fibre optique MPO - RX+TX - 936811

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Kit de 2 connecteurs Display-Port fibre optique MPO - RX+TX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - DisplayPort (DP)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - DisplayPort (DP)

  • longueur - 0.55 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289368113

Réf. Sonepar

00189936811

Réf. Fournisseur

936811

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

DisplayPort (DP)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

DisplayPort (DP)

longueur:

0.55 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

CHINE

Kit de 2 connecteurs Display Port fibre optique MPO - RX+TX - ultra HD 8K - système safe-lock

Les Atouts de l'article:

• Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120 Hz• Fibre optique 7 cores - Diamètre 3 mm - Aqua • Connecteurs plaqués or - blindage renforcé• Prises métalSystème safe-lock• Dimensions des prises DP : 51 x 20 x 10 mm• Longueur de l'adaptateur : 55 cm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard