Non retournable

Erard - Kit de 2 ventilateurs avec plaque pour baie de 600 mm - 933005

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 3.85 m³/h

  • type de tension - AC

  • largeur - 410 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 350 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289330059

Réf. Sonepar

00189933005

Réf. Fournisseur

933005

Marque

Erard

flux volumique, à soufflage libre:

3.85 m³/h

type de tension:

AC

largeur:

410 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

350 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à vis

nombre de ventilateurs:

2

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

30 W

émission du bruit:

45 dB(A)

pays de fabrication:

CHINE

Kit de 2 ventilateurs avec plaque pour baie de 600x600 mm - conso electrique 30W - Thermostat intégré - cordon d'alimentation inclus

Les Atouts de l'article:

• Dimensions : 410 x 350 x 40 mm• Débit : 3,85 m³ par minute• Consommation électrique : 30 Watts• Thermostat intégré inclus• Niveau sonore : 45 dB• Cordon d'alimentation inclus

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard