nouveau

Erard - Kit Dock USB-C 7 ports sur platine de fixation - 722904

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287229041

Réf. Sonepar

00189722904

Réf. Fournisseur

722904

Marque

Erard

Kit Dock USB-C 7 ports centralise la connectique (réseau, visioconférence, affichage) et assure également la recharge du PC le tout avec un seul câble USB-C

Les Atouts de l'article:

- Plug & play
- 1 Dock USB C
- 1 Câble de raccordement USB C 3.2 Gen2 au PC (5m)
- 1 Chargeur 100W
- 1 Câble de raccordement USB C pour le chargeur (1.5m)
- 1 guide d'installation

- Descriptif des ports :
- USB C x 1
Entrée de charge du PC
Charge PD 100W (20V/5A)
- USB C x 1
USB 3.2 GEN 1-USB superspeed
Débit de données : 5 Gbps
- HDMI x 1
Résolution maximale :
ULTRA HD 4K - 3840x2160p @30 Hz
- Lecteur cartes x 1
Compatible avec les formats de cartes SD&TF
- RJ45 x 1
Ethernet 10/100/1000 Gigabit
- USB A x 2
USB A 3.2 GEN 1 - USB Superspeed
Débits de données 5 GBps
- Boîtier aluminium
- Platine en métal
- Dimensions : 171 x 77 x 29 mm
- Poids : 210 gr

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée