Erard - Multiprises triplite (2 P) -230V/ 6A - 1380W - 728370

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Multiprises triplite (2 P) -230V/ 6A - 1380W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287283708

Réf. Sonepar

00189728370

Réf. Fournisseur

728370

Marque

Erard

pays de fabrication:

CHINE

Multiprises triplite (2 P) -230V/ 6A - puissance maximale : 1380W - avec protection enfans

Les Atouts de l'article:

• Puissance maximale : 1380 W• 230 V/6 A• Protection enfants

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard